text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp silver aluminium max. height 600 mm HANSA


Cikkszám 3A101271
Szerelési módszer Állvány (alap)
Ház színe Silver
Feszültség típus AC
Dimmerrel Nem
Állítható Igen
Hajlítható Igen
Magasság/mélység (mm) 600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerelési módszer Állvány (alap)
Ház színe Silver
Feszültség típus AC
Dimmerrel Nem
Állítható Igen
Hajlítható Igen
Magasság/mélység (mm) 600
Anyagház Alumínium
Lámpa típusa LED nem cserélhető
A lámpatest típusa Asztali lámpatest
Elektromos csatlakozás csatlakozórendszerrel Igen
Anyagfedél Fedél nélkül
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Fényforrással Igen
Alkalmas lámpák számához 1
Vezérlőművel Nem
Színhőmérséklet (K) 5000 - 5000
Maximális rendszerteljesítmény (W) 6
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 400
A fény színe Fehér
IFTTT-támogatás elérhető Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h) 20000
Dimmelés 0-10 V Nem
Dimmelés 1-10 V Nem
DALI fényerőszabályozás Nem
Dimmelés DMX Nem
Dimmelő potenciométer (integrált) Nem
Dimmelés LineSwitch Nem
A gyártó saját rendszerű fényerőszabályozó rendszere Nem
Dimmelő hálózati feszültség moduláció Nem
Fényerő fázis kikapcsolás Nem
Fényerőszabályozás fázis bekapcsolása Nem
Programozható fényerőszabályozás Nem
Dimmelés RF Nem
Dimmelés szinuszhullám-csökkentés Nem
Dimmelés Touch and Dim Nem
Dimmelés Zigbee Nem
Dimmelés nyomógombbal Nem
Nincs dim funkció Igen
DSI fényerőszabályozás Nem
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával Nem
Színhőmérséklet állítható No
Állítható fényáram No
Sugárzási szög állítható No
Cserélhető vezérmű Nem
Állítható magasság Igen
Márka Hansa

Cikkszámok

Cikkszám 3A101271
EAN 7612176073974
UBB 500581637963
UNSPSC 39111510
Gyártó cikksz 5010641
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.