Munkalámpák
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
Világítás
Munkalámpák
7L331967
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
Desk lamp metal/plastic white max. height 380 mm with table clamp with LED
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7L331967
Szerelési módszer
Befogás
Védelmi osztály
II
Szélesség
208
Lámpatartó
Egyik sem
Ház színe
Fehér
Feszültség típus
AC
Dimmerrel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szerelési módszer
Befogás
Védelmi osztály
II
Szélesség
208
Lámpatartó
Egyik sem
Ház színe
Fehér
Feszültség típus
AC
Dimmerrel
Nem
Aljzatkivezetéssel
Nem
Vezérlőberendezés típusa
Nem szükséges
Állítható
Igen
Kapcsolóval
Igen
Hajlítható
Igen
Hosszúság (mm)
446
Magasság/mélység (mm)
63
Anyagház
Műanyag
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A lámpatest típusa
Asztali lámpatest
Közvetlen/indirekt arány külön szabályozható
Nem
Elektromos csatlakozás csatlakozórendszerrel
Nem
Anyagfedél
Fedél nélkül
Névleges feszültség (V)
220-240
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
1
Vezérlőművel
Nem
Alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerinti munkahelyen való használatra
Nem
Színhőmérséklet (K)
6500-6500
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
860
A fény színe
Fehér
Állandó fénykibocsátás (CLO)
Nem
IFTTT-támogatás elérhető
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
10000
Dimmelés 0-10 V
Nem
Dimmelés 1-10 V
Nem
DALI fényerőszabályozás
Nem
Dimmelés DMX
Nem
Dimmelő potenciométer (integrált)
Nem
Dimmelés LineSwitch
Nem
A gyártó saját rendszerű fényerőszabályozó rendszere
Nem
Dimmelő hálózati feszültség moduláció
Nem
Fényerő fázis kikapcsolás
Nem
Fényerőszabályozás fázis bekapcsolása
Nem
Programozható fényerőszabályozás
Nem
Dimmelés RF
Nem
Dimmelés szinuszhullám-csökkentés
Nem
Dimmelés Touch and Dim
Nem
Dimmelés Zigbee
Nem
Dimmelés nyomógombbal
Nem
Nincs dim funkció
Nem
Fényelosztó
Reflektor
DSI fényerőszabályozás
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel
Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával
Nem
Színhőmérséklet állítható
No
Állítható fényáram
No
Sugárzási szög állítható
No
Cserélhető vezérmű
Nem
Állítható magasság
Igen
Márka
Fabory approved vendor
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7L331967
EAN
4002390055291
UBB
500583155295
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
8203502