text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp LED Zirkon alum. ABS, iron, PC black Height 820 mm with clamp LED STYRO


Cikkszám 3W334354
Szerelési módszer Befogás
Ház színe Fekete
Feszültség típus AC
Dimmerrel Igen
Állítható Igen
Hajlítható Igen
Magasság/mélység (mm) 820
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerelési módszer Befogás
Ház színe Fekete
Feszültség típus AC
Dimmerrel Igen
Állítható Igen
Hajlítható Igen
Magasság/mélység (mm) 820
Anyagház Egyéb
Lámpa típusa LED nem cserélhető
A lámpatest típusa Asztali lámpatest
Elektromos csatlakozás csatlakozórendszerrel Igen
Anyagfedél Fedél nélkül
Névleges feszültség (V) 100 - 240
Fényforrással Igen
Alkalmas lámpák számához 1
Vezérlőművel Nem
Színhőmérséklet (K) 5000 - 5000
Maximális rendszerteljesítmény (W) 12000
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 650
A fény színe Fehér
IFTTT-támogatás elérhető Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h) 50000
Nincs dim funkció Nem
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával Nem
Színhőmérséklet állítható No
Állítható fényáram No
Sugárzási szög állítható No
Cserélhető vezérmű Nem
Állítható magasság Igen
Márka Styro

Cikkszámok

Cikkszám 3W334354
EAN 7612176084871
UBB 500581934964
UNSPSC 39111510
Gyártó cikksz 9000483602
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.