Munkalámpák
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
Világítás
Munkalámpák
8I771203
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
Desk lamp black aluminium max. height 420 mm HANSA
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8I771203
Szerelési módszer
Állvány (alap)
Ház színe
Fekete
Feszültség típus
AC
Dimmerrel
Igen
Állítható
Igen
Hajlítható
Igen
Magasság/mélység (mm)
420
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szerelési módszer
Állvány (alap)
Ház színe
Fekete
Feszültség típus
AC
Dimmerrel
Igen
Állítható
Igen
Hajlítható
Igen
Magasság/mélység (mm)
420
Anyagház
Alumínium
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A lámpatest típusa
Asztali lámpatest
Elektromos csatlakozás csatlakozórendszerrel
Igen
Anyagfedél
Fedél nélkül
Névleges feszültség (V)
100 - 240
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
1
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
4500 - 4500
Maximális rendszerteljesítmény (W)
9000
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
500
A fény színe
Fehér
IFTTT-támogatás elérhető
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
30000
Nincs dim funkció
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel
Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával
Nem
Színhőmérséklet állítható
No
Állítható fényáram
No
Sugárzási szög állítható
No
Cserélhető vezérmű
Nem
Állítható magasság
Igen
Márka
Hansa
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8I771203
EAN
7612176083638
UBB
500583490726
UNSPSC
39111510
Gyártó cikksz
9000483058