text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp black alum./plastic height 720 mm with table clamp with LED


Cikkszám 3U112150
Szerelési módszer Befogás
Ház színe Fekete
Feszültség típus AC
Állítható Igen
Hajlítható Igen
Magasság/mélység (mm) 720
Anyagház Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerelési módszer Befogás
Ház színe Fekete
Feszültség típus AC
Állítható Igen
Hajlítható Igen
Magasság/mélység (mm) 720
Anyagház Egyéb
Lámpa típusa LED nem cserélhető
A lámpatest típusa Asztali lámpatest
Elektromos csatlakozás csatlakozórendszerrel Igen
Anyagfedél Fedél nélkül
Névleges feszültség (V) 230 - 230
Fényforrással Igen
Alkalmas lámpák számához 1
Színhőmérséklet (K) 6000 - 6000
Maximális rendszerteljesítmény (W) 11.5
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 750
A fény színe Fehér
IFTTT-támogatás elérhető Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h) 30000
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával Nem
Színhőmérséklet állítható No
Állítható fényáram No
Sugárzási szög állítható No
Állítható magasság Igen
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód 94052140

Cikkszámok

Cikkszám 3U112150
EAN 4007735937119
UBB 500581910113
UNSPSC 39111510
Gyártó cikksz 9000483610
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.