text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Promat Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank row 3


Cikkszám 8G939054
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 135
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 200
Átmérő fúró (mm) 2
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 135
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8G939054
EAN 4015448737537
UBB 500583464259
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.