Dust & ventilation Accessories
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
Kiegészítők és alkatrészek
Dust & ventilation Accessories
9Y504713
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
Decalcification pump ROMATIC 20 6.4 kg 230 V 40 l/min ROTHENBERGER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Y504713
Működési feszültség (V)
230
Az áram típusa
AC
Maximális fordulatszám (1/min)
40
Automatikus kapcsolóval
Igen
Max. motorteljesítmény (kW)
0.15
Max. statikus magasság (mm)
10000
Anyagház
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Működési feszültség (V)
230
Az áram típusa
AC
Maximális fordulatszám (1/min)
40
Automatikus kapcsolóval
Igen
Max. motorteljesítmény (kW)
0.15
Max. statikus magasság (mm)
10000
Anyagház
Egyéb
Védettségi fok (IP)
IPX4
Közeghőmérséklet (°C)
0 - 50
Márka
Rothenberger
Type
61190, ROMATIC 20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Y504713
EAN
4004625611906
UBB
500584031842
UNSPSC
40151550
Gyártó cikksz
8000739569