text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 hatlapú anya M22


Cikkszám 55082.220.001
Átmérő
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M22
Márka Lubrinox
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Leírás

A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor.

Miért a LUBRINOX®-ot válassza

  • Megakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását
  • Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt
  • Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként
  • FDA minősített, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is
  • Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés
  • Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite®
  • Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor

Szabványok

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Cikkszámok

Cikkszám 55082.220.001
EAN 8725928143661
UBB 500728577205
UNSPSC 31161619
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.