Nedtrain Oud
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
Csavarok
Gépcsavarok
51340
51340.080.080
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Rozsdamentes acél A2 M8X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
FABORY
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
80 mm
Márka
FABORY
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
16
Tövigmenetes L ≤
40
k
6
L (mm)
80
Kereszthornyok száma
4
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
51340.080.080
EAN
8715494120319
UBB
500571338655
UNSPSC
31161504