Nedtrain Oud
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
51660
51660.042.016
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Rozsdamentes acél A2 ST4,2X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
Cikkszámok
Cikkszám
51660.042.016
EAN
8715492302229
UBB
950352239731
UNSPSC
31161507