Önfúró csavarok
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
Csavarok
Önfúró csavarok
31825
31825.048.038
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
D-fejű, önfúró, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7504 M-H Acél Horganyzott ST4,8X38MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
38 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Max. befogási hossz KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
38
L1 ≈
8
Kereszthornyok száma
2
P
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Cikkszámok
Cikkszám
31825.048.038
EAN
8717077074569
UBB
500645277947
UNSPSC
31161507
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést