WW Grainger - 8797468033166
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
Prémium rozsdamentes acél hardver
Feszítőcsavarok, kábelek és terminálok
Biztonsági sodrony
54253
54253.060.025
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
Csavar biztonsági sodronnyal Rozsdamentes acél A2 6X25MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
17
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
17
Méretek
B
13
D
6.3
D (mm)
6
L (mm)
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
54253.060.025
EAN
4043377306418
UBB
500616950993
UNSPSC
31162400
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést