text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross-cut and mitre saw KGZ 305 E 340 x 100 mm 2000 W 4500 min-¹ 305 x 30 mm HOLZSTAR


Cikkszám 9D556979
Szélesség 570
Magasság 790
Hosszúság 835
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
Fűrészlap átmérője (mm) 305
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 570
Magasság 790
Hosszúság 835
Névleges energiafogyasztás (W) 2000
Fűrészlap átmérője (mm) 305
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Vágási szélesség vágási művelet 90°/90° (mm) 340
Vágási mélység vágási művelet 90°/90° (mm) 100
Vágási szélesség vágási művelet 45°/45° (mm) 240
Vágási mélység vágási művelet 45°/45° (mm) 40
Márka HOLZSTAR

Cikkszámok

Cikkszám 9D556979
EAN 4036351047506
UBB 500583743934
UNSPSC 27112709
Gyártó cikksz 5702305
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.