text.skipToContent text.skipToNavigation

CP3119-STRGHT WHL GRINDER12EXL6151602160

Cikkszám 6151602160CHPN
Model CP3119-12EXL
Type BH_NF_inh_03_EN

Műszaki adatok

Model CP3119-12EXL
Type BH_NF_inh_03_EN

Leírás

1/4 (6.35 mm) collet holder; 33.6. (851 mm) extended body with one piece steel structure; 1.2 hp (900 W) governed motor; 12,000 rpm free speed; Steel housing; Insulating composite over-housing; Streamlined safety lever; Rear exhaust.

Cikkszámok

Cikkszám 6151602160CHPN
UBB 500619562100
UNSPSC 27112708
Gyártó cikksz 6151602160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.