text.skipToContent text.skipToNavigation

Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 75 mm length 20 m ADMIRAL


Cikkszám 8Z113330
Falvastagság (mm) 2
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 10
A belső fal anyaga SBR
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 2
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 10
A belső fal anyaga SBR
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Egyéb
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 3 hüvelyk (80)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 30
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Fehér
Márka Admiral
Type 602-075-20; 99100548

Cikkszámok

Cikkszám 8Z113330
EAN 4006918132204
UBB 500583717797
UNSPSC 20122347
Gyártó cikksz 4000353623
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.