Tömlők és tekercsek
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
6Z644133
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 50 mm length 20 m ADMIRAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6Z644133
Falvastagság (mm)
2
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
2
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Belső fal színe
Egyéb
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
2 inch (50)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
30
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Fehér
Márka
Admiral
Type
602-050-20; 99056
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Z644133
EAN
4006918131214
UBB
500582997150
UNSPSC
20122347
Gyártó cikksz
4000353622