Tömlők és tekercsek
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
2L719939
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 102 mm length 20 m ADMIRAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2L719939
Falvastagság (mm)
2
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
2
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Belső fal színe
Egyéb
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
4 hüvelyk (100)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
30
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Fehér
Márka
Admiral
Type
602-100-20; 99100549
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2L719939
EAN
4006918133201
UBB
500581479069
UNSPSC
20122347
Gyártó cikksz
4000353624