Gömbhéj-alátétek
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Feszítő T termékek
Gömbhéj-alátétek
16211
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
DIN 6319G kagylós alátét DIN 6319 G Acél Felületkezeletlen
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These conical seats are often combined with spherical washers DIN 6319-C. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these conical seats are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2.
These conical seats can be used with slotted holes.
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These conical seats are often combined with spherical washers DIN 6319-C. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these conical seats are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2.
These conical seats can be used with slotted holes.
Szabványok
DIN
6319-G
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést