text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete grinder EBS 120.1 125 mm 10000 min-¹ 1400 W EIBENSTOCK


Cikkszám 9F313515
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 3.5
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 10000 - 10000
Márka Eibenstock
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 3.5
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 10000 - 10000
Márka Eibenstock
Árucikk kód 84672959

Cikkszámok

Cikkszám 9F313515
EAN 4026851016058
UBB 500583794184
UNSPSC 27112704
Gyártó cikksz 4000897040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.