text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0.28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Cikkszám 9C329553
Szín Kék
Szélesség 13.97
Magasság 12.2
Tömeg 11.1
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítmény 0.28
Hangteljesítményszint 97
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Szélesség 13.97
Magasság 12.2
Tömeg 11.1
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítmény 0.28
Hangteljesítményszint 97
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.028
Tartály kapacitása 6
Hengerek száma 1
Motorvédelemmel Igen
Kimeneti szeleppel Igen
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) 116
Kenés típusa Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Visszacsapó szeleppel Nem
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Type 10988104, Airboy Silence 50

Cikkszámok

Cikkszám 9C329553
EAN 4036351260745
UBB 500583762579
UNSPSC 40151605
Gyártó cikksz 4000894900
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.