text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0.68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Cikkszám 2H569716
Szélesség 14.5
Magasság 13.1
Tömeg 17.7
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítmény 0.68
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 14.5
Magasság 13.1
Tömeg 17.7
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítmény 0.68
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.055
Tartály kapacitása 4
Motorvédelemmel Igen
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) 116
Mozgatható Igen
Márka Aircraft

Leírás

Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Cikkszámok

Cikkszám 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
Gyártó cikksz 4000894901
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.