Kompresszorok
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
Kompresszorok
4T501946
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
Compressor Aerotec SUPERTECH Silent 240 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 20 l AERO
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4T501946
Szín
Egyéb
Szélesség
22.4
Magasság
18.5
Tömeg
35.5
Maximális nyomás (bar)
8
Motor teljesítmény
1.5
Forgási sebesség (1/min)
1400
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Szélesség
22.4
Magasság
18.5
Tömeg
35.5
Maximális nyomás (bar)
8
Motor teljesítmény
1.5
Forgási sebesség (1/min)
1400
Hangteljesítményszint
62
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Szállítási mennyiség (kg)
0.15
Tartály kapacitása
20
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Motorvédelemmel
Igen
Rugós biztonsági berendezéssel
Nem
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Nem
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi)
116
Kenés típusa
Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma
2
Mozgatható
Igen
Hajtás
Direct
Visszacsapó szeleppel
Nem
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Márka
Aerotec
Árucikk kód
84148022
Type
2005767, SUPERTECH Silent
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4T501946
EAN
4260695512424
UBB
500582179494
UNSPSC
40151601
Gyártó cikksz
4000898507