text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Extreme 15 190 l/min 15 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Cikkszám 4A920625
Szín Egyéb
Szélesség 12.2
Magasság 15.35
Tömeg 23
Maximális nyomás (bar) 15
Motor teljesítmény 1.1
Forgási sebesség (1/min) 1450
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 12.2
Magasság 15.35
Tömeg 23
Maximális nyomás (bar) 15
Motor teljesítmény 1.1
Forgási sebesség (1/min) 1450
Hangteljesítményszint 72
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.125
Tartály kapacitása 5
Hengerek száma 2
Motorvédelemmel Igen
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Igen
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) 217
Kenés típusa Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Márka Aerotec
Árucikk kód 84148022
Type Extreme 15

Cikkszámok

Cikkszám 4A920625
EAN 4260479719131
UBB 500581978516
UNSPSC 40151605
Gyártó cikksz 20130111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.