text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Cikkszám 9Y573141
Szín Egyéb
Szélesség 14.5
Magasság 14.9
Tömeg 9.4
Maximális nyomás (bar) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 14.5
Magasság 14.9
Tömeg 9.4
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítmény 1.1
Forgási sebesség (1/min) 3400
Hangteljesítményszint 78
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.11
Tartály kapacitása 6
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 1
Motorvédelemmel Igen
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Igen
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) 116
Kenés típusa Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Visszacsapó szeleppel Igen
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Márka Aerotec
Type 200664, Airliner 6

Leírás

Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Cikkszámok

Cikkszám 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
Gyártó cikksz 4000898486
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.