text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 5 GO 200 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Cikkszám 7I167111
Szín Egyéb
Szélesség 7.48
Magasság 14.9
Áramerősség (A) 13
Tömeg 8.5
Maximális nyomás (bar) 10
Motor teljesítmény 1.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 7.48
Magasság 14.9
Áramerősség (A) 13
Tömeg 8.5
Maximális nyomás (bar) 10
Motor teljesítmény 1.1
Forgási sebesség (1/min) 3400
Hangteljesítményszint 78
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.11
Tartály kapacitása 5
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 1
Motorvédelemmel Igen
Rugós biztonsági berendezéssel Nem
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Nem
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) 145
Kenés típusa Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Visszacsapó szeleppel Igen
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Márka Aerotec
Árucikk kód 84148022
Type 25112001, Aerotec Airliner 5 GO

Cikkszámok

Cikkszám 7I167111
EAN 4260135773279
UBB 500583113955
UNSPSC 40151601
Gyártó cikksz 200680
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.