text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Cikkszám 5G344310
Szín Egyéb
Szélesség 15.7
Magasság 39.3
Tömeg 75
Maximális nyomás (bar) 15
Motor teljesítmény 3
Forgási sebesség (1/min) 900
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 15.7
Magasság 39.3
Tömeg 75
Maximális nyomás (bar) 15
Motor teljesítmény 3
Forgási sebesség (1/min) 900
Hangteljesítményszint 78
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 400
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.31
Tartály kapacitása 90
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 2
Motorvédelemmel Igen
Rugós biztonsági berendezéssel Nem
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Igen
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) 217
Kenés típusa Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás V-pergő
Visszacsapó szeleppel Nem
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Type 2009643, 625-90 TECH

Cikkszámok

Cikkszám 5G344310
EAN 4260695512967
UBB 500582411210
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4000898527
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.