Kompresszorok
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
Kompresszorok
5K697851
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
Compressor Aerotec 400-50 350 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5K697851
Szín
Egyéb
Szélesség
14.96
Magasság
27.95
Tömeg
50
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítmény
2.2
Forgási sebesség (1/min)
2800
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Szélesség
14.96
Magasság
27.95
Tömeg
50
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítmény
2.2
Forgási sebesség (1/min)
2800
Hangteljesítményszint
78
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Szállítási mennyiség (kg)
0.235
Tartály kapacitása
50
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
2
Motorvédelemmel
Igen
Rugós biztonsági berendezéssel
Nem
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi)
145
Kenés típusa
Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma
1
Mozgatható
Igen
Hajtás
Direct
Visszacsapó szeleppel
Nem
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Márka
Aerotec
Árucikk kód
84148022
Type
25113501, Aerotec 400-50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5K697851
EAN
8016738531916
UBB
500582471693
UNSPSC
40151605
Gyártó cikksz
2005230