Dugattyús komplresszorok
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
Kompresszorok
Dugattyús komplresszorok
4G945754
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
Compressor Aerotec 400-20 HONDA 400 l/min 10 bar HONDA GP 160 - 4-stroke motor AEROTEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4G945754
Szélesség
18.1
Magasság
33.46
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítmény
3.5
Hangteljesítményszint
78
Motor típusa
Petrol
Szállítási mennyiség (kg)
0.275
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
18.1
Magasság
33.46
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítmény
3.5
Hangteljesítményszint
78
Motor típusa
Petrol
Szállítási mennyiség (kg)
0.275
Tartály kapacitása
20
Hengerek száma
1
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Maximális üzemi nyomás (psi)
145
Mozgatható
Igen
Hajtás
Egyéb
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4G945754
EAN
4260651030825
UBB
500582051008
UNSPSC
27000000
Gyártó cikksz
4000898475