Tömlők és tekercsek
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
4X479394
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
Compressed air set Admi®Press 60 internal dm 19 mm external dm 31 mm length 20 m ADMIRAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4X479394
Falvastagság (mm)
6
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
230
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR/EPDM
Külső fal anyaga
SBR
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
6
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
230
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR/EPDM
Külső fal anyaga
SBR
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Belső fal színe
Egyéb
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
3/4 hüvelyk (20)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
30
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Jaune
Márka
Admiral
Type
4000352111; 99100532
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X479394
EAN
4006918372457
UBB
500582254701
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
1501F-019-20KE