Tömlők és tekercsek
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
5G848797
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
Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 9 mm external dm 14.5 mm TRICOFLEX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5G848797
Falvastagság (mm)
2.75
Anyagbetét
Műanyag
Hajlítási sugár (mm)
63
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
15
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
3/8 hüvelyk (10)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
2.75
Anyagbetét
Műanyag
Hajlítási sugár (mm)
63
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
15
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
3/8 hüvelyk (10)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Külső fal színe
Kék
Márka
Tricoflex
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5G848797
EAN
3291671477728
UBB
500582405030
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
147772