Tömlők és tekercsek
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
2B176647
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
Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 6.3 mm external dm 11 mm TRICOFLEX
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2B176647
Falvastagság (mm)
2.35
Anyagbetét
Műanyag
Hajlítási sugár (mm)
45
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
15
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1/4 hüvelyk (8)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
2.35
Anyagbetét
Műanyag
Hajlítási sugár (mm)
45
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
15
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1/4 hüvelyk (8)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Külső fal színe
Kék
Márka
Tricoflex
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2B176647
EAN
3291671477537
UBB
500581307047
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
147753