Tömlők és tekercsek
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
9T035947
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 25 mm external dm 39 mm CONTINENTAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9T035947
Falvastagság (mm)
7
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
185
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
SBR
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
7
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
185
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
SBR
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
1 hüvelyk (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
40
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Fekete
Márka
Continental
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9T035947
EAN
4045998177958
UBB
500583993661
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
5000051867