Tömlők és tekercsek
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
6I400154
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 13 mm external dm 23 mm CONTINENTAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6I400154
Falvastagság (mm)
5
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
80
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
SBR
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
5
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Hajlítási sugár (mm)
80
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
10
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
SBR
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
40
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Fekete
Márka
Continental
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6I400154
EAN
4045998177927
UBB
500582777784
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
5000051864