text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact non-woven disc Scotch Brite™ XL-DR diameter 50.8 mm medium grey 22100 mi

Cikkszám 4U554677
Maximális fordulatszám (1/min) 22100
Átmérő 50.8
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 22100
Átmérő 50.8
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel tömörített, nem szőtt szálas szerkezettel és egyenletes szemeloszlással készül. Unitized kerekeink erősek és hatékonyak a különböző fémmegmunkálási alkalmazásokban, beleértve az éleltávolítást és a befejezést.a Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel jól teljesít a különböző fémmegmunkálási alkalmazásokban és megmunkált alkatrészekben, ahol fontosak a szoros tűrések. Kerekeinkkel professzionális eredményeket érhet el a hegesztési polírozásnál, a repülőgép-alkatrészek korongozásánál, vagy a különböző fémek, műanyagok és kompozitok keverésénél és befejezésénél.A kerekek különböző fokozatban kaphatók, a finomtól a közepesig és a durváig. A nagyobb sűrűségűeknél EXL anyagot használnak a szívósság és az agresszív vágóerő miatt az élek és sarkok hatékony sorjamentesítéséhez, az alkatrész károsítása nélkül. Az alacsonyabb sűrűségűek puhák és alkalmazkodóképesek, és jól használhatóak a kontúros felületek megmunkálásához. A Roloc gyorscseretárcsák olyan kisebb tárcsák, amelyeket úgy terveztek, hogy könnyen és gyorsan fel lehessen erősíteni egy Roloc tárcsalapra*, a különböző feladatok közötti kényelmes tárcsaváltáshoz, vagy többlépcsős megmunkálási folyamatoknál. A Roloc rendszer még a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásoknál is biztonságos rögzítést biztosít, és a rendelkezésre álló 3M Roloc tárcsák sokfélesége lehetővé teszi a kezelő számára, hogy másodpercek alatt váltson egyik alkalmazásról a másikra. A korongok lehetővé teszik a tárcsa élének és felületének használatát a rögzítő hardverek megszakítása nélkül. a Scotch-Brite felületkezelő termékek nem szőtt nejlon vagy szintetikus szálakba beépített csiszolóanyagokat tartalmaznak. A csiszolóanyagok és a szálak kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut, csökkentve az alkatrészek elszíneződésének és vetemedésének kockázatát. A szálak ellenállnak a terhelésnek, és a szálak eltömődésének korlátozásával nagy teljesítményen tartják a csiszoló ásványokat, ami a tárcsa élettartamát is meghosszabbítja.

Cikkszámok

Cikkszám 4U554677
UBB 500679168384
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 17185
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.