Peremes anyák
51112
51112.100.022
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
COMBY Anya kónuszos alátéttel Rozsdamentes acél A2 M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Méretek
d-D
M10
d2
22
f
1.6
h
1.7
m
8
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51112.100.022
EAN
8715494558242
UBB
500634589344
UNSPSC
31162400