text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM P2 0.01 A-400 A AC/DC CAT III 600 V BENNING


Benning CM P2 True RMS digital current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (4200 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.01 A - 400 A. Current measuring range/AC 0.01 A - 400 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic battery undervoltage display.

Cikkszám 3T032770
Az áram típusa AC DC
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
Árammérési tartomány, AC (A) ['001', '400']
Árammérési tartomány, DC (A) ['001', '400']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Az áram típusa AC DC
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
Árammérési tartomány, AC (A) ['001', '400']
Árammérési tartomány, DC (A) ['001', '400']
Ellenállás mérési tartomány Nem
Pofa nyitása (mm) 23
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Nem
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem
Frekvenciamérés Nem
Teljesítménymérés Nem
Szivárgási áram mérése Nem
Mérés elő- és hátvezetővel ellátott kábelekben Nem
Adapteres változat a multiméterhez való csatlakoztatáshoz Nem
Felső donga mérés Nem
Feszültségmérés, AC Nem
Feszültségmérés, egyenáram Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT III
Védettségi fok (IP) IP30
Hőmérsékletmérés Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
Kijelző háttérvilágítással Igen
Márka Benning

Leírás

Benning CM P2 True RMS digital current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (4200 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.01 A - 400 A. Current measuring range/AC 0.01 A - 400 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic battery undervoltage display. Integrated NCV voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in lines without contact, optically/acoustically. Low-pass filter LPF. Instantaneous value memory Hold. Zero adjustment ZERO. Clamp opening 23 mm. Dimensions length 149 x width 59 x depth 28 mm. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery.

Cikkszámok

Cikkszám 3T032770
EAN 4014651446793
UBB 500581884540
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz 044679
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.