text.skipToContent text.skipToNavigation

Circular saw bench FET 0–22 mm 200 W 7,000 min-¹ 50–85 x 10 mm PROXXON


Cikkszám 1L030089
Szélesség 320
Magasság 170
Tömeg 6
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 310
Névleges energiafogyasztás (W) 200
Vágási mélység (90°) (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 320
Magasság 170
Tömeg 6
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 310
Névleges energiafogyasztás (W) 200
Vágási mélység (90°) (mm) 22
Vágási mélység (45°) (mm) 16
Fűrészlap átmérője (mm) 85
Fűrészlap furata (mm) 10
Maximális elforgatási tartomány (°) 90
Vágási mélység állítható (mm) 0 - 22
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7000 - 7000
Dőlésszög beállítás balra (°) 45
Dőlésszög beállítása jobbra (°) 45
A csapágyfelület szélessége (mm) 300
A csapágyfelület hossza (mm) 300
Márka Proxxon

Cikkszámok

Cikkszám 1L030089
EAN 4006274270701
UBB 500581091617
UNSPSC 27112709
Gyártó cikksz 4000892500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.