text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore mérnöki kalapács 600 E 1000 g


Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott kőris nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.

Article number G4900.001.000
Kialakítás Chisel hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 360
Anyag pálca Egyéb
Mágneses Nem
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Chisel hammer
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 360
Anyag pálca Egyéb
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 1000
Teljes súly (g) 1326
Cserélhető hegy Nem
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Igen
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1215
Árucikk kód 8205200000
Type Engineer Hammer

Description

Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott kőris nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-teljesítmény arány.

Article numbers

Article number G4900.001.000
EAN 4010883858250
UBB 203110061249
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  8582500
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.