Hengerzárak
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
Műhelyberendezés
Csuklós pántok és zárak
Hengerzárak
9Y920838
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
Cilinderes lakat Aqua Safe 70IB/50 vs zártest 55mm MS különböző kulcsos zárakkal
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Y920838
Szín
Sárgaréz
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
23.5
Kilincs átmérője (mm)
9
Zár szélessége (mm)
55
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Sárgaréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Sárgaréz
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
23.5
Kilincs átmérője (mm)
9
Zár szélessége (mm)
55
Kulcsok száma
1
Anyagzár tok
Sárgaréz
Kilincs magassága (mm)
27
Anyag (zár) bilincs
Acél
Diszkoszos modell
Nem
Zár vastagsága (mm)
31
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Igen
Type
70IB/50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Y920838
EAN
4003318814273
UNSPSC
46171501
Gyártó cikksz
81427 3