Stift csiszolók
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Pneumatikus szerszámok
Pneumatikus csiszolók
Stift csiszolók
4G561340
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
Red Rooster Stift köszörű 6mm 15.000 RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4G561340
Magasság
140
Hosszúság
121
Forgási sebesség (1/min)
15000
A gép súlya (kg)
0.56
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
Egyéb
Rezgések (m/s²)
3.1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
140
Hosszúság
121
Forgási sebesség (1/min)
15000
A gép súlya (kg)
0.56
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
Egyéb
Rezgések (m/s²)
3.1
Szerszám behelyezése (mm)
6
Maximális üzemi nyomás (psi)
91.37
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
294
Márka
Red rooster
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4G561340
EAN
8717981366798
UBB
500676284903
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRG-60160