text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera hatszögkulcs 967 XL TORX® TX 9 x 101 Wera hatszögkulcs 967 XL TORX® TX 9 x 101


967 XL TORX® L-kulcs, hosszú, TX 9 x 101 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Article number 1U174569
Szigetelt Nem
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Packed per 1

Specifications

Szigetelt Nem
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lyukkal Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 967 XL
Type Torx L-Key

Description

967 XL TORX® L-kulcs, hosszú, TX 9 x 101 mmMagas minőségű L-kulcsok süllyesztett TORX® csavarokhoz. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot. A szerszámok gyorsan kézre állnak az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően.

Article numbers

Article number 1U174569
EAN 4013288194060
UBB 500686616235
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05024462001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.