text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hatszögletű dugókulcs 55mm


12-pontos dugókulcs Birodalmi hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapos. - Négyszöghajtás: 1/2in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 30,7mm- Szélesség a lapok között S: 3/4in

Cikkszám 1O569068
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Márka Knipex
Árucikk kód 82042000
Type Socket

Leírás

12-pontos dugókulcs Birodalmi hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. Kettős hatlapos. - Négyszöghajtás: 1/2in- A szerszám tényleges oldalának Ø-je d max.: 30,7mm- Szélesség a lapok között S: 3/4in

Cikkszámok

Cikkszám 1O569068
EAN 4003773021018
UBB 500513356310
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 47 3/4"
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.