Egyvégű csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Egyvégű csillagkulcsok
1F655371
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
Facom gyűrűskulcs 16mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Teljes leírás
Cikkszám
1F655371
Hosszúság (mm)
195
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
16
Kis kulcsméret (mm)
16
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
195
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
16
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
27
Nagy fejszélesség (mm)
27
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Model
VSE Series
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Cikkszámok
Cikkszám
1F655371
EAN
3148511123263
UBB
500638527068
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55.16AVSE