Sleutelgereedschap
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
9A095567
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
Facom állítható kulcs 113A.6C
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9A095567
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
125
Hosszúság (mm)
155
Max. kulcsnyílás (mm)
20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0', '20']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
125
Hosszúság (mm)
155
Max. kulcsnyílás (mm)
20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0', '20']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Márka
Facom
Árucikk kód
82041200
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9A095567
EAN
3148517037182
UBB
500637402404
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
113A.6C