text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 16 A 400 V 10m H07RN-F 5x2.5mm² black IP44


CEE dugó - H07RN-F - CEE csatlakozó csuklós fedéllel - fóliazsákba csomagolva - IP44 - építési helyszíni jóváhagyással - VDE 0285-525-2-21, IEC 60309 szerint tesztelve.

Cikkszám 2V464002
Névleges áram (A) 16
Hosszúság (mm) 10
Színes külső köpeny Rouge
Anyag külső köpeny Gumi
Magok száma 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Hosszúság (mm) 10
Színes külső köpeny Rouge
Anyag külső köpeny Gumi
Magok száma 5
Spirálozott kábel Nem
Névleges feszültség (V) 400-400
Védettségi fok (IP) IP44
Zsinórkapcsolóval Nem
Védővezetővel Igen
Csatlakozórendszer rendszerorientált Igen
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Nem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
Márka Weingartner

Leírás

CEE dugó - H07RN-F - CEE csatlakozó csuklós fedéllel - fóliazsákba csomagolva - IP44 - építési helyszíni jóváhagyással - VDE 0285-525-2-21, IEC 60309 szerint tesztelve.

Cikkszámok

Cikkszám 2V464002
EAN 4023386004246
UBB 500729842921
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 00424
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.