Kiegészítők és alkatrészek
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
2X303604
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
CEE adapter 32A, 400V, 6h IP44
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2X303604
Pólusok száma
5
Anyag
Műanyag
IEC-amperage (A)
32
Dugó szöge
Egyenes
Védettségi fok (IP)
IP44
Katonai modell
Nem
Órás pozíció (h)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Pólusok száma
5
Anyag
Műanyag
IEC-amperage (A)
32
Dugó szöge
Egyenes
Védettségi fok (IP)
IP44
Katonai modell
Nem
Órás pozíció (h)
6
Azonosító szín
Rouge
Feszültség az EN 60309-2 szabvány szerint
400 V (50+60 Hz) piros
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2X303604
EAN
9003399229763
UBB
500581594636
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
943.6422