text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SA10604


Cikkszám 2I281272
Magasság 50
Hosszúság (mm) 309
A gép súlya (kg) 1.02
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 450
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 50
Hosszúság (mm) 309
A gép súlya (kg) 1.02
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 450
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 6
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 6
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 4
Szükséges légmennyiség 450
Márka Red Rooster
Árucikk kód 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 2I281272
EAN 8717981414741
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SA10604
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.