text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable reel Gen 7 Champion 40m H07RN-F 3x2.5mm² 290mm 4 protective con.plugs


tömör műanyagból készült - Ø 290 mm - 4 fröccsenésbiztos, önzáró csukható fedelű, biztonsági szempontból bevizsgált védőérintkező aljzattal - 250 V AC - a legkeményebb építkezéseken való használatra - dobtest és hordozó keret robusztus műanyagból - kihajtható, 2 komponensű, puha tapintású fogantyú a nagyobb felhasználói kényelem érdekében - forgásmegáll

Cikkszám 6O152880
Márka Hedi
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Hedi

Leírás

tömör műanyagból készült - Ø 290 mm - 4 fröccsenésbiztos, önzáró csukható fedelű, biztonsági szempontból bevizsgált védőérintkező aljzattal - 250 V AC - a legkeményebb építkezéseken való használatra - dobtest és hordozó keret robusztus műanyagból - kihajtható, 2 komponensű, puha tapintású fogantyú a nagyobb felhasználói kényelem érdekében - forgásmegállító kapcsoló a dobtest rögzítéséhez - kábelvezetéssel és HEDI DiagS diagnosztikai rendszerrel - megfelel a DGUV-I 203-006 (korábban BGI 608) és a DGUV-I 203-005 (korábban BGI 600), K2 követelményeinek.

Cikkszámok

Cikkszám 6O152880
EAN 4003644020782
UBB 500729839638
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz K740N2TF
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.