text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable reel Gen 7 Champion 40m H07RN-F 3x1.5mm² 290mm 4 protective con.plugs


tömör műanyagból készült - Ø 290 mm - 4 fröccsenésbiztos, önzáró csukható fedelű, biztonsági szempontból bevizsgált védőérintkező aljzattal - 250 V AC - a legkeményebb építkezéseken való használatra - dobtest és hordozó keret robusztus műanyagból - kihajtható, 2 komponensű, puha tapintású forgatható fogantyú a nagyobb felhasználói kényelem érdekében - f

Csomagolás: 1

Leírás

tömör műanyagból készült - Ø 290 mm - 4 fröccsenésbiztos, önzáró csukható fedelű, biztonsági szempontból bevizsgált védőérintkező aljzattal - 250 V AC - a legkeményebb építkezéseken való használatra - dobtest és hordozó keret robusztus műanyagból - kihajtható, 2 komponensű, puha tapintású forgatható fogantyú a nagyobb felhasználói kényelem érdekében - forgásmegállító kapcsoló a dobtest rögzítéséhez - kábelvezetéssel és HEDI DiagS diagnosztikai rendszerrel - megfelel a DGUV-I 203-006 (korábban BGI 608) és a DGUV-I 203-005 (korábban BGI 600), K2 követelményeinek.

Cikkszámok

Cikkszám 9N141018
EAN 4003644020751
UBB 500729839711
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz K740NTF
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.