text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable reel Gen 7 Champion 25m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 protective con. plugs


tömör műanyagból készült - Ø 290 mm - 4 fröccsenésbiztos, önzáró csukható fedelű, biztonsági szempontból bevizsgált védőérintkező aljzattal - 250 V AC - a legkeményebb építkezéseken való használatra - dobtest és hordozó keret robusztus műanyagból - kihajtható, 2 komponensű, puha tapintású forgatható fogantyú a nagyobb felhasználói kényelem érdekében - f

Csomagolás: 1

Leírás

tömör műanyagból készült - Ø 290 mm - 4 fröccsenésbiztos, önzáró csukható fedelű, biztonsági szempontból bevizsgált védőérintkező aljzattal - 250 V AC - a legkeményebb építkezéseken való használatra - dobtest és hordozó keret robusztus műanyagból - kihajtható, 2 komponensű, puha tapintású forgatható fogantyú a nagyobb felhasználói kényelem érdekében - forgásmegállító kapcsoló a dobtest rögzítéséhez - kábelvezetéssel és HEDI DiagS diagnosztikai rendszerrel - megfelel a DGUV-I 203-006 (korábban BGI 608) és a DGUV-I 203-005 (korábban BGI 600), K2 követelményeinek.

Cikkszámok

Cikkszám 7F036320
EAN 4003644020768
UBB 500729839893
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz K725N2TF
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.